Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken Ring Wire® 2:1 Teilung RENZ® 320950016, Leistung 75, 9mm ø, weiß, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-538041
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     320950016
EAN/GTIN:
     4029126107291
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Drahtkamm-Bindeelement für die Formate DIN A4 und DIN A5.
für Format A5, Anzahl Ringe und Teilung 16 Ringe, 2:1 Teilung Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bindeleistung:
75
Binderückendurchmesser:
9
für Format:
DIN A5
Farbe:
weiß
Anzahl Ringe und Teilung:
16 Ringe, 2:1 Teilung
Material:
Draht
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht, binderücken, Drahtbinderücken Ring Wire® 2:1 Teilung, Bindezubehör, Draht-Binderücken, Plastik-Binderücken, Plastikbinderücken, Spirale für Bindegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.