Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken RENZ® 310800834 - Draht 3:1 Teilung, Rücken-Ø 8,0mm, Stärke 60 Blatt, bronze, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-538031
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     310800834
EAN/GTIN:
     4029126104047
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Drahtkamm-Bindeelemente in Standardverpackungen für Formate DIN A4 und DIN A5. 3:1 Teilung, 34 Schlaufen auf DIN A4. Weitere Farben und Größen auf Anfrage z.B. rot, blau, grün oder Metallicfarben. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Rücken-Ø:
8,0 mm
Stärke:
60 Blatt
Farbe:
bronze
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht 8mm 34 ringe, binderücken 8mm, binderücken draht, Bindezubehör, Kunststoffrücken, Drahtrücken, Kunststoffbinderücken, Clickbinderücken, Binderuecken, Bindezubehoer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,89*
€ 58,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,43*
€ 44,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.