| |
|
| Artikel-Nr.: 107-530737 Herst.-Nr.: 26340020 EAN/GTIN: 4029126112080 |
| |
|
| | |
| Kombinierte Stanz- und Bindesysteme für Plastikbindung. Für die schnelle und praktische Erledigung des kleinen, mittleren, und hohen Stanz- und Bindebedarfs von Unterlagen aller Größen. Stanzung mechanisch, für Format A4, US Letter, A5, Breite 490mm, Tiefe 360mm, Höhe 90mm, Anzahl Stanzlöcher 21, maximale Arbeitsbreite 360mm, Papieranschlag einstellbar, ausschaltbare Messer ja, Bindematerial Plastikbinderücken, Binderückendurchmesser 6mm, Stanzleistung 2.5mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Stanzleistung (Blatt): | 25 | Bindeleistung Plastik: | 480 | Stanzung: | mechanisch | für Format: | DIN A4, US Letter, DIN A5 | Breite: | 490 | Tiefe: | 360 | Höhe: | 90 | Farbe: | grau | Anzahl Stanzlöcher: | 21 | maximale Arbeitsbreite: | 360 | Papieranschlag: | einstellbar | ausschaltbare Messer: | ja | Bindematerial: | Plastikbinderücken | Binderückendurchmesser: | 6 | Stanzleistung (mm): | 2.5 | Besonderheit: | Mit ergonomischem Zweihandhebel-System und integriertem Halt | Masse (Gewicht): | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, chr.renz plastikbindegerät, plastik bindegerät, Plastikbindemaschine combi S, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschinen, Spiralbindegeräte, Spiralbindemaschinen, Stanzgerät, Stanzgeräte, Stanzmaschine, Stanzmaschinen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 337,29* | € 411,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,92* | € 419,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 371,06* | € 451,54* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 486,03* | € 559,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|