Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Pinboard Kork magnetoplan® 12176, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525904
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12176
EAN/GTIN:
     4013695026091
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Das exklusive Design-Pinnboard mit Korkoberfläche. Unverzichtbar in Büro und Home-Office sowie als persönliches Memoboard. Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc. Mit hochwertiger Korkoberfläche - schließt sich nach jedem Nadelstich. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Hoch und quer nutzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Tafelhöhe:
90
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandbefestigung inkl. Montagematerial
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmen:
eloxiertes Aluminium
Ablageschale:
nein
beidseitig verwendbar:
nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
Zubehör:
inkl. Montagematerial
Tafelbreite:
120
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Zusatz-Modul (Moderatorentafel), holtz office support gmbh korkpinnwand b.1200xh.900mm, hafttafel, hafttafel 120 x 90 cm, Design-Pinboard Kork, Korklinoleumtafel, Korktafeln, Pinboard (Korktafel), Pinboards, Pinnboard, Pinnboard (Korktafel), Pinnboards, Pinntafel (Korktafel), Pinntafeln, Pinnwand (Korktafel), Pinnwände, Pintafel (Korktafel), Pintafeln, Pinwand (Korktafel), Pinwand (Weichholztafel), Stickerboard, Tafel, Tafeln, Weichholztafel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 33,65*
€ 43,98*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 33,65*
€ 44,00*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 33,62*
€ 46,44*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,39*
€ 48,91*
1
€ 5,95*
ab € 38,46*
€ 51,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111527
ab € 10,94*
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,93*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,80*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.