Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Kreidetafel SP magnetoplan® 1240795, Tafelbreite 220cm, Tafelhöhe 120cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525576
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240795
EAN/GTIN:
     4013695021294
Suchbegriffe:
Design-Kreidetafel SP
Klapptafel
Klapptafeln
Kreide-Klapptafel (Wandtafel)
Für Kreide geeignet, nass und trocken abwischbar. Magnethaftend, mit durchgehender Ablageschale. Mit umlaufendem Aluminium-Rahmen.
Farbe Rahmen silber, Ablageschale ja, beidseitig beschreibbar nein, magnethaftende Tafel ja, Zubehör inkl. Montagematerial, Zubehör für Wandbefestigung Wandbefestigung, inkl. Montagematerial Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Tafelbreite:
220
Tafelhöhe:
120
Farbe:
grün
Farbe Rahmen:
silber
Ablageschale:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
magnethaftende Tafel:
ja
Zubehör:
inkl. Montagematerial
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandbefestigung, inkl. Montagematerial
Material Rahmen:
eloxiertes Aluminium
Besonderheit:
mit rückseitiger Gegenkaschierung aus massivem Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 125,74*
€ 160,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 160,55*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 160,61*
€ 2,95*
ab € 141,74*
€ 183,60*
Lager 107
Frei Haus
ab € 300,81*
€ 366,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,07*
€ 435,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,35*
€ 426,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12306
ab € 2,53*
Zubehör
magnetoplan
12305
ab € 4,43*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.