Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoflex-Planungsband magnetoplan® 12 610 12, beschriftbar ja, 10mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525483
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12 610 12
EAN/GTIN:
     4013695007922
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnethaftendes Band auf Rolle zur Festlegung der Planungszeiträume. Durch die rückseitige Zentimeterskala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden. Beschreibbar mit wasserlöslichen Markern und wieder abwischbar. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
beschriftbar:
ja
Breite:
10
Länge:
1.7
Besonderheit:
zum Festlegen und Beschriften der Planungszeiträume. Beschri
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband schwarz, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend magnetoplan, magnetoflex-Planungsband, Magnet, Magnet-Band (Tafelmarkierung), Magnetband (Tafelmarkierung), Magnetbänder, Magnete, Magnetstreifen (Tafelmarkierung), Planungstafel-Zubehör, Signalband (Tafelmarkierung), Tafelzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,98*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,65*
€ 6,99*
1
€ 6,95*
ab € 4,86*
€ 7,44*
1
€ 7,95*
ab € 5,15*
€ 7,92*
1
€ 5,50*
ab € 5,42*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12365S
ab € 114,86*
Zubehör
magnetoplan
1241012S
ab € 95,71*
Zubehör
magnetoplan
1241012
ab € 125,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.