Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-525429 Herst.-Nr.: ITSA5M/5 12 EAN/GTIN: 4016946187572 |
| |
|
| | |
| Dokumentenhalter aus mattierter, weichmacherfreier Hartfolie. Auf 3 Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen angebracht. Die Dokumente sind durch die offene Seite schnell austauschbar, ohne den Dokumentenhalter von seinem Untergrund zu entfernen. Mit Papiereinlage. Alle Infotaschen sind wahlweise in Hoch- bzw. Querformat verwendbar. Öffnung Rückseite, Aufhängeloch nein, dokumentenecht ja, Oberfläche matt Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A5 | Farbe: | grau | Inhalt der Packung: | 5 Stück | Öffnung: | Rückseite | Aufhängeloch: | nein | dokumentenecht: | ja | Oberfläche: | matt | Folienstärke: | 320 | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a5 grau, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Dokumentenhalter, magnetisch, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Hülle, Hüllen, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 14,62* | € 21,12* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,54* | € 21,13* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 15,19* | € 22,79* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 27,86* | € 44,15* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 39,27* | € 52,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,572* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|