Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-525428 Herst.-Nr.: ITSA5M/5 03 EAN/GTIN: 4016946185264 |
| |
|
| | |
| Dokumentenhalter aus mattierter, weichmacherfreier Hartfolie. Auf 3 Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen angebracht. Die Dokumente sind durch die offene Seite schnell austauschbar, ohne den Dokumentenhalter von seinem Untergrund zu entfernen. Mit Papiereinlage. Alle Infotaschen sind wahlweise in Hoch- bzw. Querformat verwendbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | für Format: | DIN A5 | Öffnung: | Rückseite | Inhalt der Packung: | 5 Stück | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Oberfläche: | matt | dokumentenecht: | ja | Aufhängeloch: | nein | Folienstärke: | 320 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a5 blau franken, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Dokumentenhalter, magnetisch, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Hülle, Hüllen, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,17* | € 21,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,69* | € 21,95* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,20* | € 21,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 15,00* | € 22,44* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 32,49* | € 44,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,498* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|