Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter, selbstklebend FRANKEN ITSA4S/5 03, blau, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525303
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITSA4S/5 03
EAN/GTIN:
     4016946189743
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Die Dokumentenhalter bestehen aus einer mattierten, weichmacherfreien Hartfolie mit einem farbigen Rand. Auf drei Seiten der Rückseite sind Klebestreifen angebracht, so können die Dokumente durch die offene Seite schnell ausgetauscht werden. Mit Papiereinlage. Alle Infotaschen sind wahlweise in Hoch- bzw. Querformat verwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
für Format:
DIN A4
Höhe:
320
dokumentenecht:
ja
Stärke:
2
Inhalt der Packung:
5 Stück
Besonderheit:
Selbstklebend. Für die Präsentation und Hervorhebung von Not
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche:
matt
Breite:
250
Öffnung:
Rückseite
Folienstärke:
320
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, franken magnetrahmen blau a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Dokumentenhalter, selbstklebend, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Hülle, Hüllen, Sichttaschen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,42*
€ 10,88*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,64*
€ 20,88*
3 Tage
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,87*
€ 21,04*
10 Tage
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,87*
€ 22,17*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,58*
€ 29,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,44*
€ 35,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.