Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lnfotasche magnetisch Ultradex 889207, für Format A4 hoch/quer, 225mm breit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525267
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889207
EAN/GTIN:
     4024158021690
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Der Aushang ist durch eine transparente PET Oberfläche vor Schmutz und Umwelteinflüssen geschützt und kann im Hoch- und Querformat befestigt werden. Die Infotasche haftet zuverlässig durch einen rundum geschlossenen Magneten auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Das Dokument ist durch Anheben der Taschenecke schnell und einfach ausgewechselt. Die Infotasche ist UV-beständig und voll funktionsfähig im Temperaturbereich von ?30° C bis +120° C. Sie ist geeignet für Formate bis DIN A4 und hat eine Fülltiefe von 3 mm. Die Frontfolie ist blendarm und leicht zu reinigen.
Inhalt der Packung 1 Stück, Höhe 312mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4 hoch/quer
Farbe:
blau
Inhalt der Packung:
1 Stück
Breite:
225
Höhe:
312
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, ultradex magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, lnfotasche magnetisch, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,92*
€ 10,22*
2 Tage
100
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 10,95*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 7,51*
€ 11,01*
8 Tage
39
€ 6,99*
ab € 18,57*
€ 25,75*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.