Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationswand, zusammenklappbar magnetoplan® 1101016, Tafelbreite 244cm, Tafelhöhe 181cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525158
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1101016
EAN/GTIN:
     4013695034706
Suchbegriffe:
Präsentationswand, zusammenklappbar
Ausstellungs-Stellwand
Ausstellungstafel (Stellwand)
Kommunikations-Stellwand
Für den mobilen Einsatz ohne Werkzeug sofort einsatzfähig. Mit stabilem Aluminiumrahmen. Lässt sich komplett zusammenklappen und transportieren, inkl. Tragetasche. Flexible Präsentationswand mit doppelseitiger Filzoberfläche, leicht und flexibel wie ein Paravent aufstellbar. Mit Hilfe von Pinnnadeln können hier Poster und Informationen beidseitig befestigt werden. Maße zusammengeklappt: B x H: 61 x 90,5 cm.
Farbe Rückseite blau Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Tafelbreite:
244
Tafelhöhe:
181
Farbe Vorderseite:
blau
Farbe Rückseite:
blau
Material Rückseite:
Filz
Masse (Gewicht):
12
Material Vorderseite:
Filz
Besonderheit:
doppelseitige Filzoberfläche. Leicht und flexibel wie ein Pa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,69*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,06*
€ 956,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,69*
€ 923,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.