Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Königswabe, nicht selbstklebend FRANKEN UMZH 1730 99, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520057
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZH 1730 99
EAN/GTIN:
     4016946181402
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Farbige Visualisierung von erarbeiteten Themen. Aus 100 % Altpapier, 130 g/m².
Farbe sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün
besondere Form:
Königswabe
Packung mit:
250 Stück
Höhe:
165
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Papier RC
Papiergewicht:
130
Breite:
297
Umweltfreundliches Merkmal:
100 % Altpapier
selbstklebend:
nein
ablösbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderationskarten weiß, kommunikations-karten weiß, kommunikationskarten königswabe, Moderationskarte Königswabe, nicht selbs, Dreibeinstativ für Projektionswand, Moderation, Moderations-Karte, Moderations-Klebepunkt, Moderations-Königswabe, Moderations-Kreis, Moderations-Oval, Moderations-Rechteck, Moderations-Rhombe, Moderations-Titelstreifen, Moderations-Überschriftenstreifen, Moderations-Wabe, Moderations-Wertesymbol, Moderations-Wolke, Moderations-Zubehör, Moderationskarte, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswände-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderationszubehör, Projektionswand-Ständer, Stellwand-Zubehör, Stellwände-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,86*
€ 18,42*
11 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,81*
€ 18,76*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,31*
€ 20,65*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 16,09*
€ 23,05*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 19,94*
€ 27,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.