Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasertoner SAMSUNG SU579A, Deckung 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung CLX-C8385A Toner Cyan
Samsung CLX-C8385A Toner Cyan
Artikel-Nr.:
     107-488988
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SU579A
EAN/GTIN:
     0191628450343
Suchbegriffe:
Lasertoner
Copybox
Copybox (Laserdrucker)
Druckkassette
Für CLX-8385 ND, CLX-8385 N, MultiXpress C 8385 ND, MultiXpress C 8385 N, MultiXpress C 8385 NX. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Farbe:
cyan
für Druckertyp:
CLX-8385 ND, CLX-8385 N, MultiXpress C 8385 ND, MultiXpress

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -8385 N; CLX -8385 ND; CLX -8385 NX; CLX -8385 Series; MultiXpress C 8385 N; MultiXpress C 8385 ND; MultiXpress C 8385 NX; MultiXpress C 8385 Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 210,06*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 169,59*
€ 210,89*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.