Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-465226 Herst.-Nr.: 39-450-012 EAN/GTIN: 4250175802596 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto Alkaline Batterien halten besonders lange und eignen sich vor allem für Geräte mit hohem Stromverbrauch. Sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik und zeichnen sich unter anderem durch ihre sehr gute Ausdauer sowie ihre maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Weitere Informationen: | | IEC-Bezeichnung: | 6LR61 | Bezeichnung (Typ): | E-Block | Inhalt der Packung: | 1 Stück | Spannung (Volt): | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, agfaphoto batterie e-block, Batterie ALKALINE POWER, Akku (Gerät), Akku-Pack (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie, Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Knopfzelle, Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Trockenbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,44* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,04* | € 1,62* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,39* | € 2,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 1,57* | € 2,37* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,49* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|