Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 120 G GENIE® 12492, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-461919
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12492
EAN/GTIN:
     4015468124928
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
8-stelliger Tischrechner mit leicht angewinkeltem Display, Standard-Ausstattung: Speicher, Wurzel- und Prozentrechnung, +/- Taste, kompakte Größe und modernes Design, Dual Power.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Trigonometrische Funktionen:
Nein
Höhe:
20
Besonderheit:
leicht angewinkeltes Display
Gewicht:
55
Breite:
70
Tiefe:
112
Statistische Berechnungen:
Nein
Fließ- und Festkommaberechnung:
nein
Art der Hilfsenergie:
Solar- und Batteriebetrieb
Seiten-Speicher:
3-Tasten-Speicher
Summenbildung:
Nein
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
8-stellig
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
Nein
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
automatische Abschaltung:
ja
Prozent-Rechnung:
Ja
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Solartasche, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, taschenrechner genie 8stellig solar, genie calculator, calculator 8 digits, Taschenrechner 120 G, Grafik-Taschenrechner, Grafikrechner, Rechner, Solar-Taschenrechner, Solarrechner, Solartaschenrechner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,35*
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 3,53*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,92*
€ 6,07*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 10,74*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.