Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diktier-/Wiedergabestation Digta 7 Starter Kit GRUNDIG KDC7028-01, 52mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-420254
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     KDC7028-01
EAN/GTIN:
     4013835534844
Suchbegriffe:
Diktier-/Wiedergabestation Digta 7 ...
Digital-Diktiergerät (Set)
Digital-Diktierset
Digital-Wiedergabegerät (Set)
Ideal für den leichten Einstieg in das digitale Diktat. Das Diktiergerät Digta 7 mit übersichtlichem, mit großem, übersichtlichem und kontrastreichem Graustufen-Display und fühlbarer Schiebeschalterstellung durch "Touch Pin? ist im "Easy Mode" einfachst zu bedienen. Der an Ihrem Arbeitsplatz-PC installierte DssMover sendet die Diktate über USB und E-Mail automatisch und schnell zum Sekretariat. Ihre Dokumente werden am Schreibplatz mit der Software DigtaSoft One empfangen und über den Kopfhörer Digta Swingphone 568 Jack wiedergegeben, gesteuert mit dem Fußschalter 540 USB. Geeignet zum Einsatz mit Spracherkennungssystemen.
Tiefe 22mm, Höhe 130mm, Anschluss für PC (Typ) USB, Aufnahmezeit 720min, Fußschalter ja, PC-Anschluss Ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Speicherkarte (Typ):
Digta
Breite:
52
Tiefe:
22
Höhe:
130
Anschluss für PC (Typ):
USB
Aufnahmezeit:
720
Fußschalter:
ja
Kopfhörer:
ja
PC-Anschluss:
Ja
Index-Funktionen:
Ja
Speicher:
4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,77*
€ 638,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,27*
€ 614,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,48*
€ 572,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,25*
€ 561,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,61*
€ 544,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.