Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 649X hp® CE260X, Deckung 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387357
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE260X
EAN/GTIN:
     0884420186823
Suchbegriffe:
HP Toner 649X
Copybox
Druckkassette
Druckkassette (Kopierer)
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
schwarz
Kapazität:
17000
für Druckertyp:
Color LaserJet CP-4025, 4525
Gruppe:
649X
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 4,15*
ab € 139,17*
€ 170,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 171,13*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 141,73*
€ 171,92*
€ 3,50*
ab € 147,01*
€ 177,45*
Lager 107
Frei Haus
ab € 254,04*
€ 277,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.