Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 504A hp® CE252A, für Color LaserJet CP-3525, CM-3530 MFP, 7000, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387348
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE252A
EAN/GTIN:
     0883585595716
Suchbegriffe:
HP Toner 504A
Copybox
Druckkassette
Druckkassette (Kopierer)
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren.
für Gerätetyp Laserdrucker Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
für Druckertyp:
Color LaserJet CP-3525, CM-3530 MFP
Kapazität:
7000
Gruppe:
504A
Deckung:
5
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Rebuilt:
nein
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,49*
€ 364,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.