Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 83A hp® CF283A, 1500, Deckung 5%, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387272
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF283A
EAN/GTIN:
     0886112397692
Suchbegriffe:
HP Toner 83A
Copybox
Copybox (Laserdrucker)
Druckkassette
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren. Leistung/Reichweite gemäß ISO/IEC 19752.
für Druckertyp LaserJet Pro M201n, M201dw; LaserJet Pro MFP M225dn, MFP M225dw, MFP M125a, MFP M125nw, MFP M127fn, MFP M127fw, MFP M127fs
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
LaserJet Pro M201n, M201dw; LaserJet Pro MFP M225dn, MFP M22
Kapazität:
1500
Gruppe:
83A
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro MFP M 120 Series; LaserJet Pro MFP M 125 a; LaserJet Pro MFP M 125 nw; LaserJet Pro MFP M 125 rnw; LaserJet Pro MFP M 126 a; LaserJet Pro MFP M 126 nw; LaserJet Pro MFP M 127 fn; LaserJet Pro MFP M 127 fp; LaserJet Pro MFP M 127 fs; LaserJet Pro MFP M 127 fw; LaserJet Pro MFP M 128 fn; LaserJet Pro MFP M 128 fp; LaserJet Pro MFP M 128 fw; LaserJet Pro MFP M 201 dw; LaserJet Pro MFP M 201 n; LaserJet Pro MFP M 225 dn; LaserJet Pro MFP M 225 dw; LaserJet Pro MFP M 225 rdn; LaserJet Pro MFP M 226 dn; LaserJet Pro MFP M 226 dw
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
149
€ 4,15*
ab € 54,82*
€ 69,53*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,92*
€ 69,80*
€ 4,00*
ab € 57,43*
€ 71,22*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 57,42*
€ 71,36*
Lager 107
Frei Haus
ab € 64,75*
€ 78,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.