| |
|
| Artikel-Nr.: 107-381660 Herst.-Nr.: SB411-BLT-2L EAN/GTIN: 4041282026513 |
| |
|
| | |
| Sublimationstinte mit hoher Dichte verbessert die Druckqualität von Polyester dramatisch. Die Kombination aus schnell trocknender wasserbasierter Sublimationstinte und Mimaki Inkjet-Technologie erzeugt einen schönen und qualitativ hochwertigen, lebendigen Farbdruck auf den Polyesterstoffen. Für den Großformatdrucker wird eine 2-Liter-Tintenflasche angeboten. Dadurch können Benutzer Aufträge mit großen Stückzahlen schneller und kostengünstiger bearbeiten. Mimaki hat die "ECO PASSPORT" -Zertifizierung des internationalen Verbandes OEKO-TEX® mit Sitz in der Schweiz über das Nissenken Quality Evaluation Center für seine Sublimationstinten "Sb54 / 310/410/411" und "Sb320 / 420" erhalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2000 | Farbe: | blau | Refill: | nein | Besonderheit: | speziell für Sportbekleidung | Art der Tinte: | Sublimationstinte | nachfüllbar: | nein | Umweltfreundliches Merkmal: | Oeko Tex | Zertifikate und Zulassungen: | Eco Passport | Bezeichnung: | Sublimationstinte | Originalzubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| |