Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Folie FOLAJET QD-CL/SL folex® SI409 22409.210.32000, klar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-369070
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     SI409 22409.210.32000
EAN/GTIN:
     4020681010385
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie
Größe: 91,4 cm x 15 m. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Folienstärke:
210
Format:
127 cm x 20 m
Besonderheit:
antistatisch
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, inkjetfolie folex, tintenstrahldrucker folie, Inkjet-Folie FOLAJET QD-CL/SL, EDV-Folie, EDV-Folien, Folie, Folien, Glossy-Inkjetfolie, Goldfolie für Inkjetdrucker, Hochglanzfolie für Inkjetdrucker, Hologramm-Folie für Inkjetdrucker, Inkjet-Folie, Inkjet-Folien, Inkjet-Glossyfolie, Inkjet-Goldfolie, Inkjet-Hochglanzfolie, Inkjet-Hologramm-Folie, Inkjet-Opakfolie, Inkjet-OPH-Folie, Inkjet-Silberfolie, Inkjet-Silbermetallicfolie, Inkjet-Transparentfolie, Inkjetfolien, Metallglanzfolie für Inkjetdrucker, OHP-Folie, OHP-Folie (Inkjet), OHP-Folien, Opak-Inkjetfolie, Overhead-Folie (Inkjet), Overheadfolie (Inkjet), PC-Folie (Inkjet), Projektionsfolie, Projektionsfolie (Inkjet), Projektionsfolien, Silberfolie für Inkjetdrucker, Silbermetallic-Folie für Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker-Folien, Tintenstrahldruckerfolie, Tintenstrahldruckerfolien, Transparent-Inkjetfolie, Transparentfolie (Inkjet)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,21*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 216,35*
€ 257,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 214,44*
€ 255,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 197,14*
€ 234,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 181,75*
€ 216,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 172,21*
€ 204,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.