Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet FolieRoll-Up Film folex® SI461 2246119030500, 42" / 106,7cm, Folienstärke 190µm, SI461, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-368925
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     SI461 2246119030500
EAN/GTIN:
     4020681007828
Suchbegriffe:
Inkjet FolieRoll-Up Film
Roll-Up Film, Polyester, 190 µ, weiß, matt, innenliegende Sperrschicht, wasserfest, nicht reflektierend. Länge: 20 m. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
42" / 106,7 cm
Folienstärke:
190
Farbe:
weiß
Ausführung:
SI461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,31*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 206,32*
€ 245,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 200,67*
€ 238,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 178,00*
€ 211,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 174,31*
€ 207,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.