Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie DOL 1460 Z Glanz Avery Dennison DOL1460 BO3330004, 152mm breit, 25m lang, Folienstärke 30µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-367380
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     DOL1460 BO3330004
EAN/GTIN:
     8711843659134
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
LFP-Folie
Schützende Laminierfolie für Digitaldrucke im Innen- und Außenbereich. Die Laminierfolie eignet sich zur gemeinsamen Verwendung mit gegossenen MPI-Medien von Avery Dennison®. Sie überzeugen durch hervorragende Anpassungsfähigkeit auf Oberflächen mit Nieten und Sicken sowie durch lange Haltbarkeit. Durch die Verwendung der DOL 1460 Z Glanz werden die Farben einer Foliengrafik zusätzlich aufgefrischt.
Oberfläche glänzend, selbstklebend ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
152
Länge:
25
Folienstärke:
30
Oberfläche:
glänzend
selbstklebend:
ja
Besonderheit:
geeignet für: Avery MPI 1105 EA RS
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Plotter-Folie, Plotterfolie, Laminier-Filmrollen, Laminier-Rollen, Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, laminierfolienrollen, Laminierfolie DOL 1460 Z Glanz, Cartridge für Kalt-Laminiersystem, Folienkassette, Folienkassette für Laminator, Kalt-Laminierfilm, Laminationsrolle, Laminationsrolle für Rollenlaminator, Laminationsrollen, Laminator und Zubehör, Laminator-Folienkassette, Laminator-Zubehör, Laminatoren-Zubehör, Laminatorenzuehör, Laminatorzubehör, Laminier-Zubehör, Laminierfilm, -rolle für Kalt-Laminator, Laminierrolle, Laminierzubehör, Nachfüllrolle für Kalt-Laminiersystem, Rollenlaminator-Laminationsrolle, Selbstkleberolle für Rollenlaminator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,47*
€ 471,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.