| |
|
| Artikel-Nr.: 107-367121 Herst.-Nr.: 777-091 EAN/GTIN: 8711843749941 |
| |
|
| | |
| Für Beschilderungen im Innen- und Außenbereich.Cast Film ist eine verformbare, glänzende, gegossene Folie von geringer Dicke, Eine schnelle, zuverlässige und leistungsstarke Wahl für Fahrzeug-, Einzelhandels- und Werbegrafiken. Entgittern. Die Dimensionsstabilität und der Rückseitendruck erleichtern die manuelle Verarbeitung. Auch auf gewölbten Substraten kann die Folie problemlos verklebt werden. Hervorragende Plotter- und Entgitterungseigenschaften auf verschiedensten computergestützten Schneidemaschinen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Format: | 123 cm x 50 m | Farbe: | silver grey metallic gloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plotter-Folie, Plotterfolie, avery plotterfolien, lfp folie, plotterfolie 50m, Selbstklebefolie Cast Film, EDV-Folie, EDV-Folien, Folie, Folien, Inkjet-Folie selbstklebend, Inkjetfolie selbstklebend, Klebefolie, Klebefolie für Drucker, Klebefolie für Kopierer, Klebefolien, Kopierfolie, Kopierfolie selbstklebend, Kopierfolien, Laserdrucker-Folie, Laserdrucker-Folien, Laserdruckerfolie, Laserdruckerfolie selbstklebend, Laserdruckerfolie selsbtklebend, Laserdruckerfolien, Laserfolie selbstklebend, PC-Folie selbstklebend, Selbstklebe-Inkjet-Folie, Selbstklebe-Inkjetfolie, Selbstklebe-Kopierfolie, Selbstklebe-Laserdrucker-Folie, Selbstklebe-Laserdruckerfolie, Selbstklebe-Laserfolie, Selbstklebe-PC-Folie, Selbstklebe-Tintenstrahldrucker-Folie, Selbstklebe-Tintenstrahldruckerfolie, Selbstklebefolie, Selbstklebefolie für Drucker, Selbstklebefolie für Kopierer, Selbstklebefolien, Tintenstrahldrucker-Folie selbstklebend, Tintenstrahldruckerfolie selbstklebend, Transparentfolie selbstklebend |
| | |
| |