Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFP-Folie Super Dry Roll-Up Film Sihl 3471 12032846, 914mm breit, Folienstärke 190µm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-360478
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     3471 12032846
EAN/GTIN:
     4005574047990
Suchbegriffe:
LFP-Folie Super Dry Roll-Up Film
LFP-Backlit
LFP-Backlit selbstklebend
LFP-Glossyfilm wasserbeständig
Super Dry Roll-up Film satin . Opak weisse, satin, mikroporös SuperDry-beschichtete PET-Folie (Polyesterfolie) mit lichtundurchlässiger, grauer Rückseite. Die mit einer speziellen Antistatikrückseite versehene Folie eignet sich für hochwertige Druckbilder, wie man sie für fotorealistische Poster, Displays für den POS-Bereich, hochwertige Fotoreproduktion, Pop-up-Displays und für kurzlebige Werbung sowie Schilder im Innenbereich fordert. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
914
Folienstärke:
190
Besonderheit:
3471
Länge:
30000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,31*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 235,58*
€ 280,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 226,67*
€ 269,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 202,63*
€ 241,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 198,31*
€ 235,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.