Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Architekt-Werkplanschablone I STANDARDGRAPH 7300, 225mm lang, 125mm hoch, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-341083
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     7300
EAN/GTIN:
     4014509009026
Suchbegriffe:
Möblierungsschablone
Werkplanschablone
Zeichen-Schablone
Zeichenschablone
Symbole für Sanitär-Einrichtungen, Elektroinstallation, Türöffnungen, Fensterbreiten und Kurzbezeichnungen.
nach DIN ISO 1356, 18022 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Länge:
225
Farbe:
orange-transparent
Höhe:
125
nach DIN ISO:
DIN 1356, DIN 18022
Besonderheit:
mit Symbolen für Sanitär-Einrichtungen, Elektroinstallation,
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: möblierungsschablone, Architekt-Werkplanschablone I, Abrundungs- und Mutternschablone, Abrundungsschablone, Architekt-Gartenplan-Schablone, Architekt-Werkplan-Schablone, Architekten-Schablone, Architektschablonen, Axokombi-Schablone, Axolipsen-Winkel, Axonograph-Schablone, Bemaßungsschablone, Benzolring-Schablone, Chemieschablone, Computerausdruck-Lineal, Datenverarbeitung-Schablone, Dreieckschablone, EDV-Formular-Lineal, EDV-Lineal, EDV-Lupenlineal, EDV-Schablone, EDV-Symbol-Schablone, EDV-Symbol-Schablone für Flipchart, Einheitsparabel, Elektro-Installationsplan-Schablone, Elektro-Kombi-Schablone, Elektro-Schablone, Elektro-Schaltzeichen-Schablone, Elektro-Schulwinkel, Elektrograph-Schablone, Elektronik-Komponentenumrisse-Schablone, Elektronik-Leiterplatten-Schablone, Elektronik-Schablone, Elektrotechnik-Schablone, Ellipsenschablone, Ellipsenzeichner, Energietechnik-Schablone, Entwässerungsanlagen-Schablone, Euro-Elektro-Schablone, Flipchart-EDV-Schablone, Form- und Lagetoleranzen-Schablone, Halbleiter- und Elektronenröhren-Schablo, Heizungstechnik-Schablone, Hydraulik- und Pneumatik-Schablone, Hydraulik-Schablone, I-Stahl-Schablone, Installations-Schablone (Sanitär), IPE-Stahl-Schablone, Isometric-Rohrleitung-Schablone, Katasterschablone, Kegelschnittzeichner-Schablone, Kombischablone, Kontrollmaß-Eintragung, Kreisbogenlineal, Kreisbogenschablone, Kreishalbmesser, Kreisschablone, Kreissegment, Kurvograph, Mengenlehre-Schablone, Metall-Kombi-Schablone, Metall-Schulwinkel, Mutternschablone, Nachrichtentechnik-Schablone, Nato-Truppenzeichen-Schablone, Netzplantechnik-Schablone, Nordpfeilschablone, Oberflächenzeichen-Schablone, Parabel (Schablone), Perspektiveck, Perspektivwinkel, Pfeilschablone, Planzeichen-Schablone, Pneumatik-Schablone, Prozessleittechnik-Schablone, Quadratschablone, Quadrograph, Radien-Tangenten-Schablone, Radienschablone, Raumlufttechnik-Schablone, Rechteckschablone, Rohrleitungs-Schablone, Sanitäre-Installation-Schablone, Sanitärobjekte-Schablone, Schaltanlagen-Schablone, Schaltzeichen-Schablone, Schraubenkopf-Schablone, Schulwinkel, Schweiß- und Lötverbindungen-Schablone, Sinuskurven-Schablone, Stahlbau-Schablone, Starkstrom- und Fernmeldetechnik-Schablo, Straßenbau-Schablone, Straßenpfeile-Schablone, Straßenverkehr-Schablone, Taktische-Zeichen-Schablone, Trinkwasser-Installation-Schablone, Truppenzeichenschablone, U-Stahl-Schablone, Variokurv-Schablone, Verfahrenstechnik-Schablone, Verkehrsunfallskizzen-Schablone, Zeichenschablone Ausbildung, Spezialgebi, Zeichenschablone Datenverarbeitung, Zeichenschablone Elektrotechnik, Elektro, Zeichenschablone Haustechnik, Vermessung, Zeichenschablone Stahlbau, Maschinenbau, Zeichenschablone Techn. Zeichnen, Zeichenschablonen, Zeilenleser-Lineal, Zollmaß-Dreieckschablone, Zollmaß-Ellipsenschablone, Zollmaß-Kombischablone, Zollmaß-Kreisschablone, Zollmaß-Quadratschablone, Zollmaßschablone, Zylinderschrauben-Schablone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,98*
€ 20,04*
€ 4,16*
ab € 14,67*
€ 21,03*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 21,98*
€ 30,19*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.