| |
|
| Artikel-Nr.: 107-340264 Herst.-Nr.: GP 65 880 EAN/GTIN: 4012108065108 |
| |
|
| | |
| Versandrolle in Fixlänge, mit sicherem Schraubverschluss, aus transparentem Polypropylen (PP), stabil, feuchtigkeits- und ölresistent, 100% recyclebar. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 880 | für Format: | DIN A0 | Durchmesser: | 65 | Besonderheit: | Fixlänge mit Schraubverschluss, jeweils mittig | Gewicht: | 185 | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,59* | € 7,16* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,07* | € 7,92* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,80* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|