Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck aus Kunststoff RUMOLD 4225, leicht getönt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-336472
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     4225
EAN/GTIN:
     4012108020206
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck rumold
zeichen dreieck
Zeichendreieck aus hochwertigem Kunststoff, durchgehende Ausziehkante, mm-Teilung, 0-Punkt ab Außenkante und Lotlinie. Im Einzeletui. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
leicht getönt
Winkel (Rechtwinkel/Spitzwinkel/stufenlos verstellbar):
rechtwinklig, 45°
Länge Hypotenuse):
25
mit Griff:
nein
farbig hinterlegte WInkelgrade:
nein
Besonderheit:
durchgehende Ausziehkante. Mm-Teilung. 0-Punkt ab Außenkante
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Zeichendreieck aus Kunststoff, Dreieck, Dreiecke, Geodreieck, Geometriedreieck, Winkelmesser (Dreieck), Zeichendreiecke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,86*
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,38*
Lager 107
10
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,81*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.