Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenpapier KABUCO 334839, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     334839
EAN/GTIN:
     4039052001884
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Studienpapier
Skizzenpapier-Rolle
Festes, radierfähiges Papier von guter Transparenz. Für Entwürfe, Studien, Skizzen. Matte Papieroberfläche.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
100
Papiergewicht:
24
Breite:
610
Größe (B x L):
610 mm x 100 m
Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, skizzenpapier 24g, skizzen papier, skizzenpapier 100m, Entwurfpapier transparent, Entwurfspapier, Entwurfspapiere, Papier, Papiere, Skizzenpapier transparent (Zeichnen), Skizzierpapier, Skizzierpapier transparent, Skizzierpapiere, Transparent-Skizzierpapier, Transparent-Skizzierpapiere, Transparent-Zeichenkarton, Transparentkarton (Zeichnen), Transparentpapier, Transparentpapier (Zeichnen), Transparentpapier farbig, Transparentpapier strukturiert, Transparentpapiere, Zeichenkarton transparent, Zeichenpapier, Zeichenpapier transparent, Zeichenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 18,70*
€ 26,50*
9 Tage
14
€ 6,99*
ab € 34,84*
€ 47,75*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.