Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenpapier KABUCO 334836, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     334836
EAN/GTIN:
     4039052002027
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Studienpapier
skizzenpapier 0,33 x 50 m 40g
Festes, radierfähiges Papier von guter Transparenz. Für Entwürfe, Studien, Skizzen. Matte Papieroberfläche.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50
Papiergewicht:
40
Breite:
330
Weitere Suchbegriffe: skizzen papier, skizzenpapier 40 g, Entwurfpapier transparent, Entwurfspapier, Entwurfspapiere, Papier, Papiere, Skizzenpapier transparent (Zeichnen), Skizzierpapier, Skizzierpapier transparent, Skizzierpapiere, Transparent-Skizzierpapier, Transparent-Skizzierpapiere, Transparent-Zeichenkarton, Transparentkarton (Zeichnen), Transparentpapier, Transparentpapier (Zeichnen), Transparentpapier farbig, Transparentpapier strukturiert, Transparentpapiere, Zeichenkarton transparent, Zeichenpapier, Zeichenpapier transparent, Zeichenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 9,80*
€ 14,80*
8 Tage
44
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,11*
€ 20,35*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,80*
€ 17,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.