Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwurfblock - Diamant Spezial Hahnemühle 10 622 221, A3, Bindung geleimt, Oberfläche glatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334513
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 622 221
EAN/GTIN:
     4011367222215
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
säurefrei ja, Anzahl Blatt 50, Papier Hochtransparent mit glatter mikrofeiner, harter Oberfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Bindung:
geleimt
Oberfläche:
glatt
säurefrei:
ja
Anzahl Blatt:
50
Papier:
Hochtransparent mit glatter mikrofeiner, harter Oberfläche
Papiergewicht:
65
Besonderheit:
Für kontrastreiche Zeichnungen, kopierfähig
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, hahnemühle entwurfblock a3, pergamentpapier, pergamentpapier a3, Entwurfblock - Diamant Spezial, Block, Blöcke, Blocks, Entwurf-Transparentpapier-Block, Entwurfblöcke, Entwurfzeichenpapier, Entwurfzeichenpapiere, Federzeichenblock, Skizzenblock, Skizzenblöcke, Skizzenpapier, Skizzenpapiere, Studienblock, Transparentpapier-Entwurfblock, Zeichenblock, Zeichenblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.