Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlitzTape, selbstverschweißendes Silikonband BÖCK 80.GRE25-3, 25mm breit, 3m lang, grün, ST=2RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-331196
Hersteller:
     Böck
Herst.-Nr.:
     80.GRE25-3
EAN/GTIN:
     4260369378035
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das Dichtungstape besteht aus hochwertigem Silikon und ist daher robust gegen Flüssigkeiten, Hitze, Kälte und Druck. Resistent gegen Säure, Öl, Diesel, Benzin, Salzwasser oder Lösungsmittel. Selbst ein Druck bis zu acht Bar kann dem BlitzTape nichts anhaben. Sie können das Reparaturband sogar unter Wasser einsetzen und an nassen oder öligen Gegenständen anwenden. Das BlitzTape bleibt dabei flexibel bis zu einer Temperatur von -60 Grad Celsius und lässt sich rückstandsfrei entfernen.
Einsatzbereich (Innen-/Außenbereich) Innen- und Außenbreiche, alterungsbeständig ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
25
Länge:
3
Farbe:
grün
Einsatzbereich (Innen-/Außenbereich):
Innen- und Außenbreiche
alterungsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
wasserfest:
ja
Besonderheit:
zu 400% dehnbar, Wiederstandsfähig bis acht bar, einsetzbar
Weitere Suchbegriffe: Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, gewebe-klebeband grün, gewebe band, BlitzTape, selbstverschweißendes Silikon, Allzweck-Klebeband, Folienband gewerbeverstärkt, Gewebe-Klebebänder, Gewebebänder, Glasfaser-Gewebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Reparaturband (Gewebeband), Vinyl-Duct-Tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 4,845* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.