Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Papier Rolle Sihl 12016950, 36 breit, 90g/m², 91m lang, weiß-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-307649
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     12016950
EAN/GTIN:
     4041282016118
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Für alle gängigen Inkjet-Plotter. Weitere Abmessungen auf Anfrage! Sorte 3806: Transparentes, speziell behandeltes, hochwertiges Papier für den CAD-Großformatdruck. Kompatibel mit wasserbasierenden Farbstofftinten. Vorteil: Spezielle Entwicklung für Inkjetausdrucke mit hoher Detailgenauigkeit und schneller Trocknung. Sorte 3815: Hochwertiges Inkjetpapier 90 g/qm für alle gängigen CAD-Inkjet-Plotter, für monochrome und farbige Konstruktionszeichnungen und Liniendarstellungen. Sorte 3825: Hochwertiges Inkjetpapier 80 g/qm für alle gängigen CAD-Inkjet-Plotter, für Liniendarstellungen. Sorte 3850: Gestrichenes weißes, inkjetbeschichtetes Papier für großformatige Drucke im Bereich Architektur, Engineering und geografischer Informationssysteme. Mehr- und einfarbige Zeichnungen mit wässrigen Inkjettinten. Dye und Pigment. Vollflächendrucke für Architektur und Technik.
Oberfläche matt, Packung mit 1 Rolle, Bezeichnung Evolution Ecocolor 90 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
36
Papiergewicht:
90
Farbe:
weiß-matt
Länge:
91
Oberfläche:
matt
Packung mit:
1 Rolle
Bezeichnung:
Evolution Ecocolor 90
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier gestrichen 90g, inkjetpapierrolle 90g, großformatpapier gestrichen, Inkjet-Papier Rolle, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,10*
€ 88,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,09*
€ 88,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,96*
€ 84,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,68*
€ 81,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,62*
€ 66,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.