Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Papier Rolle Sihl 12017617, 50m lang, Oberfläche matt, weiß-matt, ST=4RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-307646
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     12017617
EAN/GTIN:
     4005574002982
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Für alle gängigen Inkjet-Plotter. Weitere Abmessungen auf Anfrage! Sorte 3806: Transparentes, speziell behandeltes, hochwertiges Papier für den CAD-Großformatdruck. Kompatibel mit wasserbasierenden Farbstofftinten. Vorteil: Spezielle Entwicklung für Inkjetausdrucke mit hoher Detailgenauigkeit und schneller Trocknung. Sorte 3815: Hochwertiges Inkjetpapier 90 g/qm für alle gängigen CAD-Inkjet-Plotter, für monochrome und farbige Konstruktionszeichnungen und Liniendarstellungen. Sorte 3825: Hochwertiges Inkjetpapier 80 g/qm für alle gängigen CAD-Inkjet-Plotter, für Liniendarstellungen. Sorte 3850: Gestrichenes weißes, inkjetbeschichtetes Papier für großformatige Drucke im Bereich Architektur, Engineering und geografischer Informationssysteme. Mehr- und einfarbige Zeichnungen mit wässrigen Inkjettinten. Dye und Pigment. Vollflächendrucke für Architektur und Technik.
Bezeichnung Diajet CAD 80 mono Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-matt
Länge:
50
Oberfläche:
matt
Bezeichnung:
Diajet CAD 80 mono
Packung mit:
3 Rollen
Papiergewicht:
80
Breite:
24
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier gestrichen, plotterpapier, Inkjet-Papier Rolle, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4 Rollen (ab € 12,195* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.