Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Plotterpapier KABUCO 306495, 914mm breit, 80g/m², 90m lang, Papier TCF, hochweiß, PG=3RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-306495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306495
EAN/GTIN:
     4251069710263
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
KABUCO-Qualitätspapier: Gut opak und Standard matt mit homogen geschlossener Papieroberfläche. Für kontrastreiche Strich- und Rasterplots in sehr guter Auflösung. Schnelle Trocknung und exzellente Randschärfe. Geeignet für alle marktüblichen Großformat-Inkjetdrucker.
Oberfläche matt, Packung mit 3 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
914
Papiergewicht:
80
Farbe:
hochweiß
Länge:
90
Oberfläche:
matt
Packung mit:
3 Rollen
Papier:
TCF
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier beschichtet 914mmx90m, inkjetpapierrolle 90m, großformatpapier gestrichen, Inkjet-Plotterpapier, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 84,39*
€ 111,80*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 103,62*
€ 136,28*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,80*
€ 133,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,98*
€ 132,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,48*
€ 125,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,25*
€ 114,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paket
1 Paket enthält 3 Rollen (ab € 28,13* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.