Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband Spule glatt Clairefontaine 601775C, 7mm breit, 500m lang, mit Draht nein, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-210038
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     601775C
EAN/GTIN:
     3065506017751
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Geschenkband zum Verpacken und Dekorieren. Bandbreite: 7 mm. Spule mit 500 m.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Breite:
7
Länge:
500
mit Draht:
nein
mit Zugband:
nein
Besonderheit:
lichtbeständig
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, Deko-Band, Dekoband, Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, dekoband gold, geschenkband, Geschenkband Spule glatt, Baumwollbastband, Baumwollkordel, Elastik-Fertigschleife, Geschenkbänder, Geschenkverpackung, Geschenkverpackungen, Kräuselband, Metallicband, Raffband, Satinband, Schleife, Schleifen, Taftband, Zierkordel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 4,24*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 6,88*
€ 10,03*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
601701C
ab € 1,93*
Sonstiges
Clairefontaine
601706C
ab € 2,14*
Sonstiges
Clairefontaine
601729C
ab € 1,93*
Sonstiges
Clairefontaine
601774C
ab € 2,31*
Sonstiges
Clairefontaine
601776C
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.