| |
|
| Artikel-Nr.: 107-210022 Herst.-Nr.: 39406 EAN/GTIN: 4041282025813 |
| |
|
| | |
| Druck und Motiv auf der Vorderseite. Gefaltet, inkl. Umschlag. Weitere Informationen: | | Motiv-Druck: | Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum | Höhe: | 172 | Breite: | 116 | Format: | DIN B6 | Packung mit: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge farbig b6, briefumschläge farbig, Jubiläumskarte, inkl. Umschlag, Briefkarte, Briefkarten, Design-Faltkarte, Design-Faltkarten, Design-Karte, Design-Karten, Einladung-Faltkarte (PC), Faltkarte, Faltkarten, Gutschein-Faltkarte (PC), Hochzeits-Faltkarte (PC), Inkjet-Briefkarte mit Motiv, Inkjet-Faltkarte mit Motiv, Inkjet-Motiv-Designkarte, Inkjet-Motivkarte, Inkjet-Visitenkarte mit Motiv, Karte, Karten, Kopier-Briefkarte mit Motiv, Kopier-Faltkarte mit Motiv, Kopier-Visitenkarte mit Motiv, Laser-Briefkarte mit Motiv, Laser-Faltkarte mit Motiv, Laser-Visitenkarte mit Motiv, Motivkarte für Drucker, Multiprint-Briefkarte mit Motiv, Multiprint-Faltkarte mit Motiv, Multiprint-Visitenkarte mit Motiv, pre-print-Briefkarte mit Motiv, pre-print-Faltkarte mit Motiv, pre-print-Visitenkarte mit Motiv, Spezialkarte Motiv (Multiprint), Weihnachts-Faltkarte (PC) |
| | |
| |