Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Magnet Wood, Cube magnetoplan® 1665351, Tragkraft 4000g, 20mm breit, 20mm hoch, natur, PG=4ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004685
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665351
EAN/GTIN:
     4013695067261
Suchbegriffe:
Design-Magnet Wood, Cube
Blockmagnet
Clipmagnet
Glasboardmagnet
Mit Liebe von Hand aus massivem, FSC®-zertifiziertem Birken- oder Walnussholz gefertigt, stehen sie in 8 kräftigen Farben, 4 Pastelltönen, sowie naturbelassenem Birken- und Walussholz zur Auswahl. Jeder Magnet ist Ihr persönliches Unikat aufgrund seiner individuellen Holzmaserung und naturbelassenen Färbung und bringt ein kleines Stück Natur in Ihre Arbeits- oder Wohnräume. Diese einzigartigen Holzmagnete haften an Whiteboards, magnetoplan® Design Glasboards und anderen, eisenhaltigen Oberflächen, dank der eingelassenen, extra-starken Neodym-Magnete. Mit einer beeindruckenden Haftkraft von 4 kg an Whiteboards, bleiben Ihre Notizen und Erinnerungen sicher an Ort und Stelle. Setzen Sie mit diesen stilvollen Holzmagneten besondere Akzente und organisieren Sie Ihren Raum auf elegante Weise!
Inhalt der Packung 4 Stück Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tragkraft:
4000
Breite:
20
Höhe:
20
Inhalt der Packung:
4 Stück
Material:
Walnussholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,8025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.