Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hangepäck Trolley BS, 41 l, EVA Glüückskind 100671, Handgepäck/Bordcase Trolley BS, Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000096
Hersteller:
     Glüückskind
Herst.-Nr.:
     100671
EAN/GTIN:
     4260372259550
Suchbegriffe:
Hangepäck Trolley BS, 41 l, EVA
Business-Trolley
Roll-Reisetasche
Dieser Trolley besteht aus einem sehr robusten und strapazierfähigen Material. Mit hochwertigen und strapazierfähigen Spiralreißverschlüssen, die Nähte halten höchsten Belastungen stand. Alle Koffer sind mit besonders leisen gummiummantelten Kunststoff-Rollen ausgestattet. Dehnfalte mit Reißverschluss für mehr Packvolumen. Mit TSA-Zahlenschloss. Komfortable Innenausstattung mit Kreuzpackgurt. Separates Netz Fach mit Reißverschluss. 4 leise Doppelrollen, 360° drehbar. Tragegriffe oben und seitlich. Teleskop-Ausziehgriff aus Aluminium.
Breite 370mm, Tiefe 250mm, Höhe 570mm, mit Griff ja, mit Schultergurt nein, Ausstattung Reißverschluss, TSA-Zahlenschloss, Kreuzpackgurt, Form Griff Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Handgepäck/Bordcase Trolley BS
Breite:
370
Tiefe:
250
Höhe:
570
Farbe:
Grey
mit Griff:
ja
mit Schultergurt:
nein
Ausstattung:
Reißverschluss, TSA-Zahlenschloss, Kreuzpackgurt
Form Griff:
Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff
Material:
EVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.