Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Nature Notes inFO notes 5654-88BOX, 75mm breit, Pastellmix grün, gelb, rot, blau, PG=12ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-126115
Hersteller:
     Global Notes
Herst.-Nr.:
     5654-88BOX
EAN/GTIN:
     4044355772454
Suchbegriffe:
Haftnotiz Nature Notes
Hafti
Haftnotiz
Haftnotiz-Rolle
Aus 100 % Recyclingpapier. Haften auf Papier und vielen weiteren Oberflächen. Sind rückstandsfrei ablösbar und wiederholt haftend. Leichtes Ablösen vom Block, gute Beschreibbarkeit der Haftnotizzettel. Selbst entwickelter, umweltfreundlicher, wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber. Zertifiziert mit dem Blauen Engel. Made in Germany.
Höhe 75mm, Anzahl Blatt 1200, Recyclinganteil 100%, Packung mit 12 Blöcke à 100 Blatt, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel, Klebemasse lösungsmittelfrei ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Pastellmix grün, gelb, rot, blau
Breite:
75
Höhe:
75
Anzahl Blatt:
1200
Recyclinganteil:
100
Packung mit:
12 Blöcke à 100 Blatt
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Klebemasse lösungsmittelfrei:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 6,86*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 9,64*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,90*
€ 11,56*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,49167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.