Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- und Haftmagnet KABUCO 121018, besondere Form rund, Tragkraft 100g, 13mm ø, grau, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121018
EAN/GTIN:
     4041282002616
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet 38 mm durchmesser grau
Inhalt der Packung 10 Stück
Weitere Informationen:
besondere Form:
rund
Farbe:
grau
Tragkraft:
100
Durchmesser:
13
Inhalt der Packung:
10 Stück
Besonderheit:
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grau, Kraft- und Haftmagnet, Blockmagnet, Clipmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Magnet, Magnete, Rundmagnete, Signalmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 2,20*
9 Tage
39
€ 6,99*
ab € 1,64*
€ 2,83*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.