Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersatz 331 für Umlegekalender ZETTLER Kalender 331-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-080506
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     331-0000
EAN/GTIN:
     4006928698721
Suchbegriffe:
Kalender-Untersatz
Kalenderuntersatz
Tagesersatzblock
Taschen-Kalender
Mit zwei Metallbügeln, 38 mm Lochabstand und Stiftablage. Schrägstellung möglich. Für Umlegekalender 336
Weitere Informationen:
Verwendung für:
Unterlage für Umlegekalender 336
Schrägstellung:
ja
Besonderheit:
mit zwei Metallbügeln, 38 mm Lochabstand und Stiftablage
für (Marke/Art.-Nr.):
Umlegekalender 336
Material:
Holz
Breite:
185
Höhe:
155
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Umlegekalender Ersatzblock, umlegekalender ersatzblock zettler, umlegekalender ersatzblock, Untersatz 331 für Umlegekalender, Abreißkalender-Rückwand, Adressheft für Taschenkalender, Anschriften-Registerheft, Anschriftenheft für Taschenkalender, Bildrückwand für Kalender, Ersatz-Kalendarium für Kalender, Ersatzkalender für Taschenkalender, Faltkalender für Taschenkalender, Kalendereinlage für Taschenkalender, Kalenderständer, Leporello-Kalender für Taschenkalender, Rückwand für Abreißkalender, Rückwand für Wandkalender, Ständer für Tischkalender, Ständer für Umlegekalender, Tischkalenderständer, Umlegekalender, Umlegekalender-Ständer, Umlegekalenderständer, Untersatz für Umlegekalender, Wandkalender-Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,65*
€ 14,66*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 13,75*
€ 19,90*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.