Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkalender - 14 Monate KABUCO 08 01 27, Kalendarium 14 Monate/1 Seite, Wochenzählung ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-080127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08 01 27
EAN/GTIN:
     4041282019614
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Breite 1000mm, Höhe 700mm, Sprachen D, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Kalendarium:
14 Monate/1 Seite
Wochenzählung:
ja
Breite:
1000
Höhe:
700
Sprachen:
D
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Karton ECF FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender, Plakatkalender - 14 Monate, Jahresplaner (Karton), Jahresübersicht, Jahresübersicht Großformat, Jahresübersichten, Jahreswochenübersicht, Kalender, Karton-Planer, Planer, Wandkalender (Plakat), Wandplaner (Karton)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.