Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLZ-Karte Europa Stiefel Eurocart 929627-83-1, Tafelbreite 97cm, Tafelhöhe 119cm, Maßstab 1:3.600.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061502
Hersteller:
     Stiefel Eurocart
Herst.-Nr.:
     929627-83-1
EAN/GTIN:
     9783929627831
Suchbegriffe:
Europakarte
Europakartentafel
Landkarte
Landkarten-Tafel
Wandkarte, besonders reißfest, beschreib- und abwischbar. Mit Metallbeleistung und Aufhängeschnur. Aktuelle Ländergrenzen, Postleitbereiche, Hauptverkehrsverbindungen, Entfernungstabelle, Eurokennzeichnung, Staatsflaggen, EU-Flagge für EU-Mitglieder. Telefonverzeichnis der dargestellten Länder. Beschriftung der jeweiligen Landessprache.
Sprache der Legende deutsch, beschreibbare Tafel ja, Verpackung umweltfreundliche Kartonrohre, Gewicht 400g, Zubehör für Wandbefestigung Metallleiste und Aufhängeschnur, Umweltfreundliches Merkmal Papierbilderdruck matt Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Land/Kartenart:
PLZ-Karte Europa
Tafelbreite:
97
Tafelhöhe:
119
Maßstab:
1:3.600.000
Sprache der Legende:
deutsch
beschreibbare Tafel:
ja
Verpackung:
umweltfreundliche Kartonrohre
Gewicht:
400
Zubehör für Wandbefestigung:
Metallleiste und Aufhängeschnur
Umweltfreundliches Merkmal:
Papierbilderdruck matt
Weitere Suchbegriffe: Landkartentafel, PLZ Karte, Postleitkarte, Postleitzahlenkarte, stiefel eurocart europakarte, europakarte, plz karte europa, PLZ-Karte Europa, Deutschland-Kartentafel, Deutschlandkartentafel, Europa-Kartentafel, Kartentafel, Kartentafeln, Länderkarte-Tafel, Länderkartentafel, Landkartentafeln, Magnet-Kartentafel, Magnetkartentafel, Pinkartentafel, Pinnkartentafel, Pinnkartentafeln, Pinnwand-Kartentafel, Pinnwand-Kartentafeln, Pinnwandkartentafel, Pinnwandtkartentafeln, Pinwand-Kartentafel, Planungstafel, Planungstafeln, PLZ-Karte, PLZ-Karten, PLZ-Kartentafel, PLZ-Kartentafeln, Politische Karte-Tafel, Postleitzahl-Kartentafel, Postleitzahl-Kartentafeln, Postleitzahl-Tafel, Postleitzahl-Tafeln, Postleitzahltafel, Postleitzahltafeln, Straßen-Kartentafel, Straßen-Kartentafeln, Straßenkarte-Tafel, Straßenkartentafel, Straßenkartentafeln, Tafel, Tafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 34,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 31,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 24,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.