Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnband Papier Terra Ratioform 696075 49


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-056932
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     696075 49
EAN/GTIN:
     4251924725128
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Mit dem komplett recyclingfähigen Warnband lassen sich leichte bis mittelschwere Kartonagen, Beutel oder Versandtaschen dauerhaft und sicher verschließen. Auch auf schwierigen Oberflächen haftet das witterungsbeständige Klebeband zuverlässig und kennzeichnet effektiv Ihre Versandware. Silikonfrei, plastikfrei, ohne synthetische Kunststoffe.Der natürliche Look komplettiert nachhaltige Verpackungen sortenrein. Wetterfest und temperaturbeständig bis +60 °C. Mit deutschem und englischem Aufdruck. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
max. Temperaturbeständigkeit:
60
Farbe Band:
natur
Klebemasse lösungsmittelfrei:
ja
Farbe Aufdruck:
rot
selbstklebend:
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
klimaneutral
Länge:
66
Aufdrucktext:
Bruchgefahr!
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, ratioform warnband, markierband, Warnband Papier Terra, Absperrband, Absperrbänder, Absperrungband, Absperrungbänder, Bodenmarkierungsband, Markierbänder, Markierungsbänder, Signalbänder, Trassenwarnband, Verpackungsband (Warnband), Warnmarkierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.