| |
|
| Artikel-Nr.: 107-055960 Herst.-Nr.: 0002326 SCHWARZ EAN/GTIN: 4041282006676 |
| |
|
| | |
| Kartenhalter mit Cliploch Breite 95mm, Höhe 65mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Farbe Rahmen: | Schwarzer Schieber | Breite: | 95 | Höhe: | 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, ausweishalter identa, ausweis halter, Kartenhalter mit Cliploch, Ausweishülle, Ausweishüllen, Besucherausweis-Namenschild, Besucherausweis-Namensschild, Betriebsausweis-Namenschild, Betriebsausweis-Namensschild, Clip-Namenschild, Clip-Namensschild, Einstecklaschen-Namenschild, Einstecklaschen-Namensschild, Hülle für Namensschild, Hüllen für Namensschild, Kombiklemme-Namenschild, Kombiklemme-Namensschild, Krokoklemme-Namenschild, Krokoklemme-Namensschild, Laminier-Namenschild, Laminier-Namensschild, Magnet-Namenschild, Magnet-Namensschild, Magnetkarten-Namenschild, Magnetkarten-Namensschild, Nadel-Namenschild, Nadel-Namensschild, Namensschild, Namensschild-Hülle, Namensschild-Hüllen, Namensschilder, Namensschildhülle, Namensschildhüllen, Schild, Schilder, Sicherheitsausweis-Namenschild, Sicherheitsausweis-Namensschild |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,87* | € 1,65* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,65* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|