Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien-Etikett, wetterfest, wiederablösbar AVERY Zweckform® L4775REV-20, Etiketten pro Blatt 1, weiß, PG=20ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055577
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4775REV-20
EAN/GTIN:
     4004182067482
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haftetiketten avery
haft etiketten
Geeignet für Laserdrucker und Kopierer. Deutlich strapazierfähiger als normale Papier-Etiketten. Öl-, UV-, schmutz- und temperaturbeständig (-20° C bis +80° C), wasser- und reißfest, auch für den Außenbereich geeignet. Starke Haftung, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände - ideal geeignet für Promotions, temporäre Produkt- und Eigentums-Kennzeichnung oder bei wechselnden Informationen im Lagerbereich. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert. Kostenloser Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print.
Anzahl der Etiketten in Packung 20, Blatt mit umlaufendem Rand nein, abgerundete Ecken ja, bedruckbar mit Laser-und Farblaserdrucker, Kopierer, ablösbar ja, Packung mit 20 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten pro Blatt:
1
Anzahl der Etiketten in Packung:
20
Blatt mit umlaufendem Rand:
nein
abgerundete Ecken:
ja
bedruckbar mit:
Laser-und Farblaserdrucker, Kopierer
ablösbar:
ja
witterungsbeständig:
ja
Packung mit:
20
Etikettenhöhe:
297
Etikettenbreite:
210
Material:
PET-Folie
Weitere Suchbegriffe: Folien-Etikett, wetterfest, wiederablösb, Absender-Etikett, Absenderetikett, Adress-Etikett, Adressetikett, Bauteilkennzeichnungs-Etikett für PC-Dru, Beschriftungsstreifen, Bogenhaftetikett, Buchetikett, CD-Box-Etikett, CD-Cover-Etikett, CD-Etikett für Drucker, CD-Glossy-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett, Design-Etikett, Dia-Etikett, Diktierkassetten-Etikett, Dokumentations-Etikett (Sterilisation, o, Druckmaschinen-Etikett, Druckmaschinen-Folien-Etikett, Druckmaschinen-Haftpapier, Druckmaschinen-Ring-Etikett, DVD-Etikett für Drucker, DVD-Hüllenetikett, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, Einmach-Etikett, Einmachetikett, Einzel-Haftetikett, Etikett, Etikett (Bogen, thermoaktiv), Etikett für Druckmaschine, Etikett für Maschinenbedruckung, Etikett mit Schutzfolie, Etikett Standardformat, Etiketten, Farblaser-Etikett, Farblaseretikett, Farbstreifen, Farbverlauf-Etikett, Flaschen-Etikett, Flaschenetikett, Folienetikett, Folienetikett für Druckmaschine, Folienetikett für Maschinenbedruckung, Folienetikett für PC-Drucker, Folienetiketten, Foto-Pickerl, Fotoetikett für PC-Drucker, Frankier-Etikett (Bogen), Geräteversiegelungs-Etikett, Glossy-Etikett für PC-Drucker, Goldfolie-Etikett, Haftetikett, Haftetikett (Bogen), Haftpapier für Maschinenbedruckung, Haushalts-Etikett, Haushalts-Pickerl, Haushaltsetikett, Heftbox-Etikett, Heftschoner-Etikett, Heftschoneretikett, Hochglanz-Etikett für PC-Drucker, IML-Etikett (Kunststoff, Packmittel), Inkjet-Etikett, Inkjet-Flaschenetikett, Inkjet-Folienetikett, Inkjet-Glossyetikett, Inkjet-Hochglanzetikett, Inkjet-Neonetikett, Inkjet-Tiefkühletikett, Inkjetetikett, Inkjetetikett (Design), Inkjetfolienetikett, Kartei-Klebereiter, Kopier-Folienetikett, Kopier-Glossyetikett, Kopier-Hochglanzetikett, Kopier-Neonetikett, Kopier-Sicherheitsetikett, Kopier-Tiefkühletikett, Kopieretikett, Kopieretiketten, Kopierfolienetikett, Korrekturetikett für PC-Drucker, Küchen- und Haushaltsetikett, Küchen-Pickerl, Küchenetikett, Laser-Bauteilkennzeichnungsetikett, Laser-Etikett, Laser-Glossyetikett, Laser-Hochglanzetikett, Laser-Neonetikett, Laser-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Bauteilkennzeichnungsetiket, Laserdrucker-Etikett, Laserdrucker-Etiketten, Laserdrucker-Folienetikett, Laserdrucker-Glossyetikett, Laserdrucker-Hochglanzetikett, Laserdrucker-Neonetikett, Laserdrucker-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Tiefkühletikett, Laserdruckeretikett, Laserdruckeretiketten, Laserdruckerfolienetikett, Laseretikett, Laserfolienetikett, Leimetikett, Mappen-Sichtreiter, Motiv-Etikett, Namensetikett für Kleidung, Namensschild (Etikett), Ordner-Rückenschild (Bogen), PC-Drucker-Folienetikett, PC-Etikett, PC-Etiketten, PC-Folien-Etikett, PC-Folien-Etiketten, Pickerl, Pickerl Vielzweck, Plasmasterilisations-Etikett, -streifen, Posthinweis-Etikett (Bogen), Preisetikett (Ringetikett Maschinenbedru, Produktetikett, Prüfplakette, Schulbuch-Etikett, Schulbuchetikett, Schutzetikett (Etikett mit Schutzfolie), Schutzfolien-Etikett, Selbstklebe-Namensschild, Selbstklebe-Sichtreiter, Selbstklebe-Vollsichtreiter, Selbstklebepapier für Druckmaschine, Selbstklebereiter, Silberfolie-Etikett, Strukturmuster-Etikett, Strukturmuster-Namensetikett (PC), Tafel-Etikett, Tafel-Schoner-Etikett, Tafeletikett, Temperatursensitives Etikett (Labor), Tiefkühl-Pickerl für Haushaltsgefriergut, Tiefkühletikett, Tintenstrahldrucker-Folienetikett, Tintenstrahldruckerfolienetikett, Transparent-Etikett, Transparentetikett, Transparentetiketten, Typenschild-Etikett, Ummantelung (Karton), Versandetikett, Warenauszeichnungs-Etikett (Ringetikett
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,05*
€ 25,57*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,16*
€ 25,80*
2 Tage
59
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,03*
€ 26,83*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,77*
€ 28,62*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 37,81*
€ 49,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,19*
€ 58,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,97*
€ 53,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,8905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.