Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett SlimMate Saunders 55806, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052450
Hersteller:
     Saunders
Herst.-Nr.:
     55806
EAN/GTIN:
     4006677558062
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Der Saunders SlimMate ist besonders flach und so sehr handlich. Das nach oben zu öffnende Innenfach schützt Unterlagen vor Nässe, Staub und Schmutz. Der Edelstahlclip auf der Oberseite fixiert Unterlagen sicher und erleichtert die Arbeit. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Farbe Klemme:
silber
Material Klemme:
Edelstahl
Klemmweite:
21
Höhe:
345
Stärke:
13
Besonderheit:
besonders flach
Material:
Klemmbrett: Kunststoff; Klemmbügel: Edelstahl
Breite:
240
Position Klemme:
kurze Seite, mittig
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard a4 pp, blockklemme a4, blockklemme, Klemmbrett SlimMate, Blockklemmer, Blockklemmer (Büro), Blockmappe (Büro), Kassenblockhülle (Büro), Klemmbretter, Klemmhebelmappe, Klemmplatte, Klemmplatte (Büro), Klemmplatten, Präsentation, Schreibbrett, Schreibbrett (Büro), Schreibbretter, Schreibplatte (Büro), Schreibplatten, Schreibunterlage, Schreibunterlage (Klemmbrett, Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Schreibunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.