Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett ALCO 5511-11, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052240
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5511-11
EAN/GTIN:
     4007735551117
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbe Klemme:
silber
Material Klemme:
Metall
Höhe:
320
Besonderheit:
Mit starker Federklemme und Aufhängung. Abgerundete Kanten
Material:
Kunststoff, transparent
Breite:
230
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, alco clipboard, blockklemme, Blockklemmer, Blockklemmer (Büro), Blockmappe (Büro), Kassenblockhülle (Büro), Klemmbretter, Klemmhebelmappe, Klemmplatte, Klemmplatte (Büro), Klemmplatten, Präsentation, Schreibbrett, Schreibbrett (Büro), Schreibbretter, Schreibplatte (Büro), Schreibplatten, Schreibunterlage, Schreibunterlage (Klemmbrett, Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Schreibunterlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 3,80*
1
€ 4,16*
ab € 3,36*
€ 5,75*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 6,10*
9 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 12,05*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.