Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe Swing 22004 PAGNA® 22004-04, für Format A4, 310mm hoch, Stärke 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051073
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22004-04
EAN/GTIN:
     4013951001084
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe Swing für Dokumente im Format A4, Basic, 2-teilig, aus hochwertigen Karton, mit stabiler Kunststoffklemme, silbernem Schriftzug "Bewerbung" auf dem Vorderdeckel.
Weitere Informationen:
für Format:
A4
Breite:
220
Höhe:
310
Stärke:
8
Ausstattung:
Halbmondstanzungen und Kunststoffklemme
Besonderheit:
Schriftzung "BEWERBUNG" in silbernen Buchstaben auf dem Vord
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: bewerbungsmappe schwarz karton, bewerbungs mappe, bewerbungs-mappe schwarz, Bewerbungsmappe Swing 22004, Bewerbungs-Klemmmappe, Bewerbungs-Sichtmappe, Bewerbungsmappen, Klemmmappe, Klemmmappe für Bewerbung, Klemmmappen, Präsentations-Klemmmappe, Präsentations-Klemmmappen, Präsentationsmappe, Präsentationsmappe für Bewerbung, Präsentationsmappen, Sichtmappe für Bewerbung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,54*
2 Tage
88
1
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,51*
1
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 2,92*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,73*
€ 3,08*
2 Tage
88
1
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22004-01
ab € 1,00*
Ähnlich
Pagna
22004-02
ab € 1,05*
Ähnlich
Pagna
22004-06
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.